Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubelbouw en interieurafwerking in droge binnenruimtes of natte ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, 1 bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Eenvoudig verzinken in panelen van hard materiaal en in hardhout/zacht hout met veel knoesten
- Kleine 75° verzonken kop en daardoor smallere geometrie voor toepassing in naden of dicht bij randen
- Minder splijting van het te bevestigen onderdeel bij het indringen van de kop
- Hoge freesprestaties door in de verzonken kop gefreesde groeven
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Laag risico op splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Door de verminderde draaiweerstand van de schroefdraad kan de inschroefkracht worden verlaagd
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Een gecoördineerde warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en garandeert tegelijkertijd een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 RVS schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR RVS schroeven
- De ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 FT spaanplaatschroeven zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en timmerhout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar toegestane belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. Daardoor bevindt de schroefdraad zich volledig in de onderste component.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm laagdikte, vanaf ∅ 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor schroeven vanaf ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte van 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef, gebruik het RW-bit dat perfect past
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van hout-op-houtconstructies. Voor een optimale montage mag de dikte van het te bevestigen onderdeel niet groter zijn dan de lengte van de schacht
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!