Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 131-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door de uitstekende pasvorm van de bit.

  • Minder bitwisselingen, 1 bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breekdraaimoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad

  • Minder slijtage van verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript bij een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad is de noodzakelijke inschroefkracht lager


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Bewijs van prestaties

ETA-11/0190 goedkeuring

Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Toepassingsgebied

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)