Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 CSMP ZiNi houtschroef Staal zink-nikkel deeldraad verzonken kop met freesholtes

Universele schroef met gedeeltelijke schroefdraad voor het snel vastzetten van houten verbindingen (vurenhout) met een verhoogd risico op corrosie in de houtconstructie. Geschikt voor droge of beschutte omgevingen

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 55-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. De afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden vastgesteld in de Würth houtbouwsoftware vanaf een diameter van 5 mm

  • Als gevolg van de mechanische belastingen tijdens het inschroeven door de bit, kan de corrosiebestendigheid in het gebied van de interne aandrijving worden beïnvloed.

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)