ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 16

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes

  • Koptype: Platverzonken kop
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Draadvorm: Grove draad
  • Vorm van de punt: Punt met Hilltop-frees
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 50-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
019003010
3 mm 10 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003012
3 mm 12 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003013
3 mm 13 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003015
3 mm 15 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003016
3 mm 16 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003017
3 mm 17 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003020
3 mm 20 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003030
3 mm 30 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003035
3 mm 35 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019003040
3 mm 40 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
019003045
3 mm 45 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
019004030
4 mm 30 mm 8 mm 2,5 mm
019004035
4 mm 35 mm 8 mm 2,5 mm
019004040
4 mm 40 mm 8 mm 2,5 mm
019004045
4 mm 45 mm 8 mm 2,5 mm
019004050
4 mm 50 mm 8 mm 2,5 mm
019004055
4 mm 55 mm 8 mm 2,5 mm
250 st
019004515
4,5 mm 15 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004517
4,5 mm 17 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004520
4,5 mm 20 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004525
4,5 mm 25 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004530
4,5 mm 30 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004535
4,5 mm 35 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004540
4,5 mm 40 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004545
4,5 mm 45 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019004550
4,5 mm 50 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
019004555
4,5 mm 55 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
019004560
4,5 mm 60 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
019005016
5 mm 16 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
019005020
5 mm 20 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
019003512
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019003513
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019003515
3,5 mm 15 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019003516
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019003517
3,5 mm 17 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019003520
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019003525
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,3 mm
019003530
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,3 mm
019003535
3,5 mm 35 mm 7 mm 2,3 mm
019003540
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,3 mm
019003545
3,5 mm 45 mm 7 mm 2,3 mm
500 st
019003550
3,5 mm 50 mm 7 mm 2,3 mm
500 st
019004012
4 mm 12 mm 8 mm 2,5 mm
1000 st
019004013
4 mm 13 mm 8 mm 2,5 mm
1000 st
019004015
4 mm 15 mm 8 mm 2,5 mm
1000 st
019004016
4 mm 16 mm 8 mm 2,5 mm
1000 st
019004017
4 mm 17 mm 8 mm 2,5 mm
1000 st
019004020
4 mm 20 mm 8 mm 2,5 mm
019004025
4 mm 25 mm 8 mm 2,5 mm
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid


  • Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen

  • Samentrekken zonder freeselementen onder de kop

  • De kop wordt geplaatst door aandrukken


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)