Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop

Universele voldraadschroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen (vurenhout) met verhoogd risico van corrosie door zout in houtbouw in droge of vochtige ruimtes binnenshuis

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Goed ontworpen, vlakliggende en zichtbare metaalverbinding


  • Nauwkeurige passing en hoge krachtoverbrenging met voorgeboorde gaten in metaal, dankzij de platte halfronde afgeronde kop met plat contactoppervlak en geïntegreerde versterking van de schacht


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Dimensionering van de ASSY-schroeven kan worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf een ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)