Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 A2 RCS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken lenskop

Voldraad schroef van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met visueel aantrekkelijke, afgeronde verzonken kop voor het bevestigen van metaal aan hout in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vormsluitende verbinding van de 90° verzonken kop op beslag van metaal met een 90° verzinking of in houten materialen met een hoge dichtheid


  • Visueel aantrekkelijke verbindingen door de lensvormige, afgeronde kop

  • Wordt samengetrokken zonder freeselementen in de kop, de kop wordt ingevoegd door te drukken


Hoger breukmoment


  • Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de enkelvoudige schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)