Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, voldraad, verzonken freeskop
Voldraad schroef van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met verzonken freeskop voor universele hout-op-houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten









Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging
- Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing
- Minder bitwisselingen, één bit voor meerdere schroefdiameters
- Compatibiliteit met voorgaande AW aandrijving
Eenvoudig verzinken in hardhout/zachthout met veel knopen en in hardgefabriceerde planken
- Zeer hoge freesprestaties vanwege freesribben in de verzonken kop
Wordt niet te vast aangedraaid bij een hoge toevoersnelheid
- Hogere vermogenstransmissie hard hout vanwege grove schroefdraad met versterkte, asymmetrische draadflankgeometrie
- Betere verankering dankzij hogere draadflanken
Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen
- Schroef grijpt snel aan dankzij de continue doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef
- inschroeven zonder splijten dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
- Austenitisch RVS kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Deze heeft een beperkte weerstand tegen zuur en is niet geschikt voor atmosferen die chloorgas bevatten
- Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkt hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar een vermindering van de toelaatbare belasting kan optreden mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Voor hout verbindingen die zijn ontworpen om grote uittrekkrachten te weerstaan
De volledige schroefdraad, die direct onder de kop begint, maakt een verbinding met hoge belasting mogelijk die is ontworpen om grote uittrekkrachten te weerstaan, zoals een verbinding van beslag op hout of van multiplex op hout. De gemaximaliseerde draadlengte vergroot de kracht die nodig is om de schroef eruit te trekken.
Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past
- Voldraad schroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van fittingen of dunne materialen. Selecteer een schroeflengte die kleiner is dan de plaatdikte van het basismateriaal
- Indien verzonken schroeven worden gebruikt voor bevestiging van metaal op hout, moet het aan te sluiten metaal worden voorzien van correct verzonken gaten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!