Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 A2 CSMR hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop

Deeldraadschroef van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met verzonken freeskop voor universele hout-op-houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging


  • Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor meerdere schroefdiameters

  • Compatibiliteit met voorgaande AW aandrijving


Eenvoudig verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten en in hardgefabriceerde planken


  • Zeer hoge freesprestaties vanwege freesribben in de verzonken kop


Wordt niet te vast aangedraaid bij een hoge toevoersnelheid


  • Hogere vermogenstransmissie in compact en hard hout vanwege grove schroefdraad met versterkte, asymmetrische draadflankgeometrie

  • Betere verankering dankzij hogere draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • Schroef grijpt snel aan dankzij de continue doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • inschroeven zonder splijten dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
Opmerking
  • Austenitisch RVS kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Deze heeft een beperkte weerstand tegen zuur en is niet geschikt voor atmosferen die chloorgas bevatten

  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkt hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar een vermindering van de toelaatbare belasting kan optreden mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead