ASSY® 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 A2 CS bevestigingsschroef A2 roestvast staal blank voldraad verzonken kop

Voldraad schroef van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met verzonken kop voor het bevestigen van metalen profielen of beslag in hout in buitengebieden die zijn blootgesteld aan het weer, of interieurtoepassingen die voortdurend zijn blootgesteld aan corrosie

  • Koptype: Platverzonken kop
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Vorm van de punt: Punt met Hilltop-frees
  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL
  • Toepassingsgebied: Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Vochtige omgeving, Balkon, Loopbrug, Speeltoestellen, Buitenshuis
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 40-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
018723016
3 mm 16 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
018723020
3 mm 20 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
018723025
3 mm 25 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
018723030
3 mm 30 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
018723035
3 mm 35 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
018723516
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,3 mm
200 st
018723520
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,3 mm
200 st
018723525
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,3 mm
200 st
018723530
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,3 mm
200 st
018723535
3,5 mm 35 mm 7 mm 2,3 mm
200 st
018723540
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,3 mm
200 st
018724016
4 mm 16 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018724020
4 mm 20 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018724025
4 mm 25 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018724030
4 mm 30 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018724035
4 mm 35 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018724040
4 mm 40 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018724045
4 mm 45 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018724050
4 mm 50 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018724055
4 mm 55 mm 8 mm 2,5 mm
250 st
018724520
4,5 mm 20 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
018724525
4,5 mm 25 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
018724530
4,5 mm 30 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
018724535
4,5 mm 35 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
018724540
4,5 mm 40 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
018724545
4,5 mm 45 mm 8,9 mm 2,8 mm
100 st
018724550
4,5 mm 50 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
018724560
4,5 mm 60 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
018724570
4,5 mm 70 mm 8,9 mm 2,8 mm
100 st
018724580
4,5 mm 80 mm 8,9 mm 2,8 mm
100 st
018725030
5 mm 30 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
018725040
5 mm 40 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
018725050
5 mm 50 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
018725060
5 mm 60 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
018725070
5 mm 70 mm 9,6 mm 3,2 mm
200 st
018726040
6 mm 40 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
018726050
6 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
018726060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
200 st
018726070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
018726080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid


  • Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen

  • Samentrekken zonder freeselementen onder de kop

  • De kop wordt geplaatst door aandrukken


Hoger breukmoment


  • Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de enkelvoudige schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)