ASSY® 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken freeskop

Deeldraad schroef van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met verzonken kop voor universele houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld

  • Koptype: Platverzonken kop
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Vorm van de punt: Punt met Hilltop-frees
  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • Min./max. inschroefhoek: 0-90 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL
  • Toepassingsgebied: Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Vochtige omgeving, Balkon, Loopbrug, Speeltoestellen, Buitenshuis
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • Schroef waarvoor goedkeuring is vereist: Ja
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 29-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
018743540
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,3 mm
500 st
018744040
4 mm 40 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018744045
4 mm 45 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018744050
4 mm 50 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018744055
4 mm 55 mm 8 mm 2,5 mm
250 st
018744060
4 mm 60 mm 8 mm 2,5 mm
250 st
018744070
4 mm 70 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018744550
4,5 mm 50 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
018744560
4,5 mm 60 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
018744570
4,5 mm 70 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
018744580
4,5 mm 80 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
0187450100
5 mm 100 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
018745040
5 mm 40 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
018745050
5 mm 50 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
018745060
5 mm 60 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
018745070
5 mm 70 mm 9,6 mm 3,2 mm
200 st
018745080
5 mm 80 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
018745090
5 mm 90 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
0187460100
6 mm 100 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0187460110
6 mm 110 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0187460120
6 mm 120 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0187460140
6 mm 140 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0187460160
6 mm 160 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0187460180
6 mm 180 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0187460200
6 mm 200 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
018746060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
200 st
018746070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
200 st
018746080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
018746090
6 mm 90 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid


  • Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen

  • Samentrekken zonder freeselementen onder de kop

  • De kop wordt geplaatst door aandrukken


Hoger breukmoment


  • Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de enkelvoudige schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)