ASSY 3.0 staal zink-nikkel dl schroefdr. vrz. kop

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY 3.0 staal zink-nikkel dl schroefdr. vrz. kop

  • Nominale diameter: 4 mm
  • Kopdiameter: 7,8 mm
  • Interne aandrijving: AW 20
  • Kerndiameter: 2,5 mm
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Zinknikkel
  • Productgewicht (per stuk): 1 g
  • Schroef waarvoor goedkeuring is vereist: Nee
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Koptype Schroefdraadl... Nominale diameter Aantal VE
Prijs/VE
017084030
30 mm 25 mm 4 mm
500 st
017084040
40 mm Verzonken kop 90 graden 35 mm 4 mm
500 st
017084050
50 mm Platverzonken kop 45 mm 4 mm
500 st
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
ETA 11/0190