Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 3.0 zink-nikkel Houtschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel Houtschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel Houtschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel Houtschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel Houtschroef - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel Houtschroef - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel Houtschroef - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 zink-nikkel Houtschroef

Voor bijzondere toepassingen in gebruiksklassen 1 en 2. Combineert de stabiliteit van een stalen schroef met uitzonderlijk goede bescherming tegen roest dankzij het extreem corrosiebestendige oppervlak in zouthoudende lucht.
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
  • Corrosiebestendigheid is vijf keer groter dan een geel verzinkt oppervlak (500 uur in zoutsproeitest volgens DIN-EN ISO 9227)

  • De coating geeft de ASSY-schroef een hoogwaardig roestvrijstalen uiterlijk

  • Vrij van chroom VI


Asymmetrische draad


Voorkomt doordraaien en maakt inschroeven gemakkelijk



AW-aandrijving


Voor perfecte klemming van de bit



Freesholtes


Voor schoon verzinken - ook in fittingen



Freesgedeelte


Voor minder wrijving op de as (met diameters van 5 mm of meer en lengtes van 70 mm of meer)



Ring- of tegendraad


bij de punt, kan dicht bij randen worden geschroefd

Opmerking

Schroeven mogen niet worden gebruikt voor


  • Hout dat grote hoeveelheden looizuur bevat

  • Onder druk geïmpregneerd hout

  • Directe verwering (gebruiksklasse 3)


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.



Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190

Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.