Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spaanplaatschroef, verticale freesribben ASSY® 3.0
Spaanplaatschroef, verticale freesribben ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 1
Spaanplaatschroef, verticale freesribben ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spaanplaatschroef, verticale freesribben ASSY® 3.0

Bijzonder geschikt voor het verschroeven van hout op hout in meubel- en winkelinterieurbouw. De kop kan worden afgedekt met een afdekkapje in bijpassende kleur.
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
Verbindt het hout in plaats van het te splijten.



Freesribben - verzinken overal


  • Geschikt voor hout en beslag

  • Minimale schade aan houten materialen met coating

  • Minder spanen aan de oppervlakte


Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad

  • Diameter 3,0–4,5 mm = ringdraad

  • Diameter 5,0–12,0 mm = tegendraad


Kopgatboring


Geschikt voor afdekkappen met een pendoorsnede van 2,5 mm

Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY 3.0 A2 roestvast stalen schroeven. De oppervlaklagen van nikkel en messing zijn alleen voor decoratieve doeleinden en bieden geen bescherming tegen corrosie!



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken die geen geoptimaliseerde boorpunt hebben (boor, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, etc.), gebruik bijv. de Würth ASSY D Pluggenschroef, voornummers 0151 (verzonken kop) en 0153 (lenskop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190

Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.