ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spaanplaatschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spaanplaatschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spaanplaatschroef - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef

Universeel gebruik, voor het repareren van hekken, veranda's, looppaden, speeltoestellen in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

  • Koptype: Verzonken kop 90 graden
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Vorm van de punt: Punt met ringdraad
  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • Toepassingsgebied: Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Vochtige omgeving, Balkon, Loopbrug, Speeltoestellen, Buitenshuis
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • Schroef waarvoor goedkeuring is vereist: Ja
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 25-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
018005060
5 mm 60 mm 9,6 mm 3 mm
250 st
018006070
6 mm 70 mm 12 mm 4,2 mm
100 st
018006040
6 mm 40 mm 12 mm 4,2 mm
100 st
018005040
5 mm 40 mm 9,6 mm 3 mm
500 st
018003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 st
018003520
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,1 mm
200 st
018006080
6 mm 80 mm 12 mm 4,2 mm
100 st
018003020
3 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 st
018003540
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,1 mm
200 st
018003525
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,1 mm
200 st
018003030
3 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 st
018004570
4,5 mm 70 mm 8,9 mm 2,7 mm
100 st
018004030
4 mm 30 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018004530
4,5 mm 30 mm 8,9 mm 2,7 mm
200 st
018004550
4,5 mm 50 mm 8,9 mm 2,7 mm
250 st
018004055
4 mm 55 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018004540
4,5 mm 40 mm 8,9 mm 2,7 mm
200 st
018004565
4,5 mm 65 mm 8,9 mm 2,7 mm
100 st
018004040
4 mm 40 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018004025
4 mm 25 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018004535
4,5 mm 35 mm 8,9 mm 2,7 mm
200 st
018004580
4,5 mm 80 mm 8,9 mm 2,7 mm
100 st
018004020
4 mm 20 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
018004050
4 mm 50 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
018004016
4 mm 16 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
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
Roestvast staal A2, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Dubbele draad: 3,0–4,5 mm

  • Grove draad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, vooral bij vastschroeven bij randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden

  • Ringdraad: 3,0-4,5 mm

  • Tegendraad: 5,0-12,0 mm


Materiaal:


Corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal (1.4301; 1.4567)

Opmerking

Voorboring tot de kerndiameter in hardhout



ASSY 3.0 A2 zijn beperkt bestand tegen zuren en ongeschikt voor chloorhoudende atmosferen



Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld plugschroeven, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.



Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt wat betreft de atmosferische omstandigheden alleen aanbevolen voor gebruik in een landelijke omgeving, en is in dit verband onderworpen aan strenge restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.