ASSY® 3.0 en Fixit Power + High Tack Introductieset
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 en Fixit Power + High Tack Introductieset - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 en Fixit Power + High Tack Introductieset - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 en Fixit Power + High Tack Introductieset - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 en Fixit Power + High Tack Introductieset - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 en Fixit Power + High Tack Introductieset - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 en Fixit Power + High Tack Introductieset

ASSY 3.0 Spaanplaatschroeven, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, deeldraad, met ring- of tegendraad in de punt, verzonken freeskop met AW-aandrijving. Voor universeel gebruik.
FIXIT POWER + High Tack constructielijm, extreem krachtige, elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer.
Introductieset met hardlopers en bitjes, in lichte gereedschapskist.
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
Art.-nr. Aantal VE
Prijs/VE
0988995089
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
ASSY 3.0 Spaanplaatschroef


  • AW-aandrijving; krachtiger, uitstekende passing en centrering, raakt niet los

  • Freesholtes in de kop; voor netjes verzinkfrezen

  • Schachtfrees; de "hulpmotor" voor geringe kracht, vanaf deeldraadschroeven 5x70

  • Asymmetrische draad; sneller indraaien

  • Ring-/tegendraad in punt; minder splijten, sneller indraaien, nauwelijks barsten


Fixit Power + High Tack


  • Extreem hoge aanvangskleefkracht. Ondersteuning meestal niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen

  • Hecht zich zelfs aan natte oppervlakken

  • Blijvend elastisch, weer- en zeewaterbestendig

  • Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel

  • Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)

  • Siliconen-, isocyanaat-, PVC- en oplosmiddelvrij

  • Zeer snelle vliesvorming en uitharding