ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spaanplaatschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spaanplaatschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef

Universeel toepasbaar voor het bevestigen van rvs platen op een houten ondergrond in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

  • Nominale diameter: 5 mm
  • Lengte: 40 mm
  • Koptype: P
  • Kopdiameter: 10 mm
  • Kophoogte: 3,6 mm
  • Interne aandrijving: AW 20
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Schroefdraadlengte (lg): 25 mm
  • Kerndiameter: 3,2 mm
  • Vorm van de punt: Punt met ringdraad
  • Punthoek: 30 graden
  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • Productgewicht (per stuk): 4,203 g
  • Geschikt voor ondergrond: Multiplex, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout
  • Toepassingsgebied: Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Vochtige omgeving, Balkon, Loopbrug, Speeltoestellen, Metaalplaat-hout, Buitenshuis
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • ROHS-conform: Ja
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
Art.-nr. Nominale diameter Lengte Koptype Kopdiameter Aantal VE
Prijs/VE
018055040
5 mm 40 mm P 10 mm
500 st
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
Roestvast staal A2, deeldraad, lenskop, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid en hogere treksterkte


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, vooral bij inschroeven bij randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden


Materiaal:


Corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal (1.4301; 1.4567)

Opmerking

Voorboren tot kerndiameter in massief hardhout



ASSY 3.0 A2 zijn beperkt bestand tegen zuren en ongeschikt voor chloorgashoudende atmosferen



Gebruik Würth-houtbouwsoftware om de ASSY schroeven met een diameter van 5 mm of meer te meten. Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een priem een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



In de volgende ISER-tabel (Duits informatiepunt voor roestvast staal, roestvast staal voor verschillende omgevingsomstandigheden www.edelstahl-rostfrei.de, datasheet 828) worden de toepassingsgebieden van de verschillende soorten roestvast staal vermeld. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt alleen aanbevolen voor atmosferische processen in een landelijke omgeving, en ook hier gelden uiterste restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.