Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef
Universeel gebruik, voor bevestiging van hekken, veranda's, looppaden, speeltoestellen in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roestvast staal A2 deeldraad verzonken kop AW-aandrijving
Verbindt het hout in plaats van het te splijten
Asymmetrische enkelgangs schroefdraad — hogere snelheid, grotere tractie
- Laag indraaimoment
- Hoog doldraaimoment
- Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven
AW-aandrijving – krachtiger
- Optimale krachtoverbrenging
- Uitstekende pasvorm
- Snelle lokalisering
- Goed aanzetten van de schroef
- Bit raakt praktisch niet los
- Geen kantelen
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef
- Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm
Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten
- Minimale splijtkrachten, vooral bij vastschroeven bij randen
- Vermindering van het indraaimoment
- Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden
Materiaal:
Corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal (1.4301; 1.4567)
Voorboren tot de kerndiameter in hardhout
ASSY® 3.0 A2 heeft een beperkte zuurbestendigheid en is ongeschikt voor chloorhoudende atmosferen.
Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststofpluggen kan dit leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij in kunststofpluggen alleen gebruik te maken van schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelrand, snijgleuf, etc.), bijv. de ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).
Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt wat betreft de atmosferische omstandigheden alleen aanbevolen voor gebruik in een landelijke omgeving, en is in dit verband onderworpen aan strenge restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met het milieu. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.
De ASSY 3.0 A2 uit corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal is speciaal voor buitentoepassingen, vochtige ruimten en zoutachtige atmosferen ontworpen
Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!