Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 3.0 P Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 P Spaanplaatschroef

De schroef met klemeffect. Ideaal voor plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor interieurafwerking en meubelbouw.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
De componenten worden optimaal samengeperst dankzij de draad onder de kop. Zo wordt voorkomen dat er een ruimte ontstaat tussen de componenten of dat de verzonken kop van een conventionele spaanplaatschroef te diep in een component wordt verzonken.



AW-aandrijving


  • Maximale krachtoverbrenging

  • Kantelt niet


Verzonken kop en freesribben


  • Eenvoudige en schone verzinking

  • Geen schade aan gecoate houten materialen


Doorlopende draad


  • Componenten worden perfect samengetrokken

  • Verhoogd doldraaimoment


Asymmetrische grove draad


  • Eenvoudig schroeven

  • Snelle verwerkingstijd


Symmetrische punt


Snelle en zekere plaatsing

Opmerking

* Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 16 mm


** Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 19 mm

ETA-11/0190 Tip: Ook voor bevestiging van onderconstructies voor gevelbekleding! Bijv. de ASSY 3.0 P 4,0x70mm.
Trekt het lattenwerk goed samen: hoge uitrekwaardes en hoge kopdoortrekwaarde.
Zie hiervoor onze ASSY® Battle Cards bij "Brochures" of op www.wurth.nl/assy .