Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 HB blauw verzinkt Houtschroef, snel, Ø 5 mm

Verzonken kop met gefreesde ribben, dubbele schroefdraad, voor houten constructie en alle houtverbindingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Punt:


  • Zeer nauwkeurig te positioneren dankzij de 25° punt.

  • Schroef met tegendraad in punt; daardoor worden de splijtkrachten van het hout aanzienlijk verminderd, in het bijzonder in het randgebied.

  • Het indraaimoment is aanzienlijk kleiner dan dat van conventionele spaanplaatschroeven. Hierdoor wordt de levensduur van zowel de machine als de bits verlengd.


Dubbele schroefdraad:


  • De kunststof glijcoating van de asymmetrische dubbele draad betekent tot 30% tijdsbesparing voor de werkzaamheden.


Schachtfrees:


  • Het freesdeel na de draad verlaagt het inschroefmoment met 20 procent.


Dunne schacht:


  • Dunne schacht maakt spanningsvrije verbinding zonder tussenruimten mogelijk.


Zelfverzinkende kop:


  • 60° zelfverzinkende kop voor gemakkelijk, schoon verzinken in robuust constructiehout en gecoate houten panelen.


AW®-aandrijving:


  • Verbeterde krachtoverdracht

  • Optimale centrering

  • Lange levensduur van het gereedschap

  • Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating
Opmerking

Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan de elementen, of in vochtige en/of chloorhoudende ruimten.



Let op: De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven. De oppervlaklagen van nikkel en messing zijn alleen voor decoratieve doeleinden en bieden geen bescherming tegen corrosie!



ASSY® 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor het gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld plugschroeven, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast®-schroeven.