Spaanplaatschroef ASSY® 3.0 HB
Spaanplaatschroef ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB - 1
Spaanplaatschroef ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB - 2
Spaanplaatschroef ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB - 3
Spaanplaatschroef ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB - 4
Spaanplaatschroef ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB - 5
Spaanplaatschroef ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB - 6
Spaanplaatschroef ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spaanplaatschroef ASSY® 3.0 HB

Bijzonder geschikt voor houtbouw/timmerwerk en bekistingen en voor alle andere hout-op-hout schroefverbindingen waarbij hout van mindere kwaliteit gebruikt wordt.

  • Nominale diameter: 5 mm
  • Koptype: SEFRSK
  • Kopdiameter: 10 mm
  • Kophoogte: 4,7 mm
  • Kopdetails: Freeskanten
  • Interne aandrijving: AW 30
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draadvorm: Grove draad
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Schachtfrees: Ja
  • Uitvoering: Met as
  • Kerndiameter: 3,2 mm
  • Vorm van de punt: Punt met tegendraad
  • Punthoek: 28 graden
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Geel verzinkt
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Minimale inschroefhoek: 0 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Multiplex, Hout, Hout met veel takken, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout
  • Toepassingsgebied: Elementbouw, Hout, Houtbouw, Bekisting
  • Goedkeuring: ETA-11/0190

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Schroefdraadl... Nominale diameter Koptype Aantal VE
Prijs/VE
0170650100
100 mm 52 mm 5 mm SEFRSK
100 st
017065070
70 mm 42 mm 5 mm SEFRSK
200 st
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
Punt


Nauwkeurige plaatsing dankzij punt van 25°. Schroef met tegendraad in punt; daardoor worden de splijtkrachten van het hout aanzienlijk verminderd, in het bijzonder in het randgebied. Het indraaimoment is aanzienlijk kleiner dan dat van conventionele spaanplaatschroeven. Hierdoor wordt de levensduur van zowel de machine als de bits verlengd.



Schroefdraad


Dankzij de grove, asymmetrische met kunststof coating wordt de inschroeftijd 30% korter.



Stiftfrees


Dankzij het freesgedeelte na de schroefdraad wordt het inschroefmoment met 20% verminderd.



Dunne schacht


De dunne schacht zorgt voor een spanningsvrije verbinding zonder tussenruimten.



Verzonken freeskop


60° verzonken freeskop voor gemakkelijk, schoon verzinken in robuust constructiehout en gecoate houten panelen.



AW®-aandrijving


  • Betere krachtoverdracht

  • Optimaal centreren

  • Lange levensduur

  • Gelijkmatige krachtoverdracht voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating
Opmerking

Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan de elementen, of in vochtige en/of chloorhoudende ruimten.



De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven. De oppervlaklagen van nikkel en messing zijn alleen voor decoratieve doeleinden en bieden geen bescherming tegen corrosie!



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop)



Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190