Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
AMO®-Y kozijnschroef diameter 7,5 mm
AMO<SUP>®</SUP>-Y kozijnschroef diameter 7,5 mm - 1
AMO<SUP>®</SUP>-Y kozijnschroef diameter 7,5 mm - 2
AMO<SUP>®</SUP>-Y kozijnschroef diameter 7,5 mm - 3
AMO<SUP>®</SUP>-Y kozijnschroef diameter 7,5 mm - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

AMO®-Y kozijnschroef diameter 7,5 mm

Kozijnschroef met geoptimaliseerde schroefdraadgeometrie en speciale coating voor bevestiging.van kozijnen in cellenbeton.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Met speciale coating en optimale schroefdraadgeometrie

  • Spanningsvrije montage met alle kozijnmaterialen voor verankering in gasbeton, evenals voor volle en holle stenen

  • Geteste inbraakwerende eigenschappen in weerstandsklasse RC 3

  • Inbraakwerende eigenschappen in weerstandsklasse RC2 en RC3

  • Korte montagetijd, geen ankers of plaatsingsgereedschap nodig

  • Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk
Bewijs van prestaties

Goedkeuring:


DIBt landelijke technische goedkeuring voor het verankeren van kozijnen in beton en metselwerk Z-21.1-2097



Testrapporten:


Testrapport 211 43728. Geteste inbraakwerendheidseigenschappen weerstandsklasse RC3. Kunststof kozijnen in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35.


Testrapport nr. 105 42538/1. Bevestiging van een kunststof kozijn in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35. Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.

Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Raadpleeg de richtlijnen voor planning en uitvoering van het plaatsen van ramen en deuren (artikelnr. 5995 000 000). Voor het veilig bevestigen van kozijnen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en voorschriften dient u goedgekeurde bevestigingssystemen te gebruiken (bijv. kozijnmontagerails W-ABZ) of voor elke individuele toepassing goedkeuring te verkrijgen.

Toepassingsgebied
Handleiding

Goedkeuring:


DIBt landelijke technische goedkeuring voor het verankeren van kozijnen in beton en metselwerk Z-21.1-2097



Testrapporten:


Testrapport 211 43728. Geteste inbraakwerendheidseigenschappen weerstandsklasse RC3. Kunststof kozijnen in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35.


Testrapport nr. 105 42538/1. Bevestiging van een kunststof kozijn in metselwerk van geautoclaveerd gasbeton PP2-0.35. Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.