Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ADR-kabelverbindingsdoos
ADR-kabelverbindingsdoos - 1
ADR-kabelverbindingsdoos - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ADR-kabelverbindingsdoos

ADR-uitvoering met 4 in-/uitgangen, compleet met fittingen
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
Behuizingsmateriaal: waterafstotend, kunststof



Aansluiting: 4 M 20x 1,5 schroefverbindingen (of als alternatief: PG13,5 schroefverbindingen)



Sluitmechanisme: 4 bouten



Bevestigingsmaterialen: 2 openingen, 5,5 mm, asafstand 150 mm



Inhoud:


  • Afdichtvergrendeling 3 x M20

  • 1 meervoudig afdichtinzetstuk

  • 4 bouten 4 x 20, A2

  • 2 afdichtringen