Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ADR-kabelverbindingsdoos
ADR-uitvoering met 4 in-/uitgangen, compleet met fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Behuizingsmateriaal: waterafstotend, kunststof
Aansluiting: 4 M 20x 1,5 schroefverbindingen (of als alternatief: PG13,5 schroefverbindingen)
Sluitmechanisme: 4 bouten
Bevestigingsmaterialen: 2 openingen, 5,5 mm, asafstand 150 mm
Inhoud:
- Afdichtvergrendeling 3 x M20
- 1 meervoudig afdichtinzetstuk
- 4 bouten 4 x 20, A2
- 2 afdichtringen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!