Gebruik deze ladderveiligheidsinrichting, die stevig aan de constructie van het gebouw is bevestigd en van duurzaam RVS-staal is gemaakt, om ladders op hun plaats vast te zetten en te voorkomen dat ze omvallen of wegglijden.
Het beste is: De ABS LaddWall is geschikt voor zowel trapladders als reformladders. Dankzij de verstelbare zijsecties kan de veiligheidsvoorziening van de ladder optimaal worden uitgelijnd met de ladder.
Ladders die niet tegen uitglijden of kantelen zijn beveiligd, behoren tot de meest voorkomende oorzaken van ongevallen.
Met de ABS LaddWall kunt u met minimale inspanning een permanente ladder-veiligheidsvoorziening installeren en beschermt u en uw medewerkers tegen vallen. De ABS LaddWall is gemaakt van RVS-staal en kan ook permanent buiten worden geïnstalleerd.
De trap-/reformladder wordt eenvoudig leunend tegen de constructie geplaatst volgens de specificaties die op de betreffende ladder staan, bijvoorbeeld de voorgeschreven hellingshoek (gewoonlijk tussen 65°–75°). Als de ladder tijdens gebruik dan begint te kantelen of te glijden, wordt hij onmiddellijk gestopt door een van de twee veiligheidsstangen, waardoor hij niet verder kan bewegen.
- Permanente bevestiging aan een muur/gevel (vastgeschroefd, ankerbevestiging of vastgezet op plaats)
- Voorkomt dat trapladders of reformladders omvallen of wegglijden
- Tredediepte max. 87 mm
- Sportbreedte min. 280 mm
- Geïnstalleerd met geschikt montagemateriaal voor het betreffende oppervlak (niet meegeleverd)
Voorkomt kantelen of wegglijden van trapladders of reformladders. De RVS ABS LaddWall wordt permanent op een gevel gemonteerd en vormt daarmee ook een veilige toegangsweg naar het dak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!