Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
24 V Standard ABS/EBS-stekker Voor remsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met trekontlasting
- Inclusief 7 krimpcontacten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 7638
Voor aansluiting van contactdozen van de trekker op contactdozen van de aanhanger of oplegger
Geschikt voor trekkers, aanhangers en opleggers met ABS (antilock braking system) of EBS (electronic braking system)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!