Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
24 V Standard ABS/EBS-contactdoos Voor remsystemen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

24 V Standard ABS/EBS-contactdoos Voor remsystemen
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
Inclusief 7 krimpcontacten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

Opmerking

Twee verschillende rubberen afdichtingen bijgeleverd voor slangleidingen met een Ø tot 15 mm of flexibele buis ND13 (nominale diameter)

ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 7638