Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®
Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®

Zeer krachtige, handzame accu-klopboorschroevendraaier met aansluitbaar boor/-schroefmechanisme en een koppel van 140 Nm, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Max. koppel hard/zacht: 140 / 60 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1,5-13 mm
  • Machinegewicht met accu: 2,3 kg
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Maximale schroefdiameter: 12 mm
  • Lengte: 215 mm
  • Hoogte: 260 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. Maximaal aantal slagen Leveromvang Aantal batterijen Aantal VE
Prijs/VE
5701405000
0-550 / 0-2000 t/min 32000 t/min Batteries not included; additional accessories not included 0 st
1 st
5701405004
0 t/min With 2 x 4 Ah batteries; additional accessories not included 2 st
1 st
5701405005
0-550 / 0-2000 t/min 32000 t/min With 2 x 5 Ah batteries; additional accessories not included 2 st
1 st
5701405003
0-550 / 0-2000 t/min 32000 t/min Batteries not included in case 0 st
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
Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing


Met de functiekeuzeschakelaar kan snel worden gekozen tussen schroeven, boren en klopboren.



Robuust ontwerp


Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen kunnen een val weerstaan van normale werkhoogten.



Continue motorbewaking


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.



Maximale levensduur en geringe slijtage


  • 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken

  • Elektronische gasgeefschakelaar


Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op accublok

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu