Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig
WN 112, A2 roestvast staal, blank, AW-aandrijving in systeemkoffer 4.4.1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 1.353-delig
- 100 zelftappende schroeven 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 zelftappende schroeven 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm
- 50 zelftappende schroeven 3,9 x 38 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 50 zelftappende schroeven 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm
- 100 zelftappende schroeven 4,8 x 25 mm
- 50 zelftappende schroeven 4,8 x 32 mm
- 1 bit AW10/AW20/AW25
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!