Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Airconditioning lekdetectie assortiment voor mobiel gebruik met R134a airconditioningsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan zonder onderhoudsapparaat voor airconditioning worden gebruikt
Geschikt voor mobiel gebruik
One Shot: Eenmalig gebruik
Hoog aandeel fluorescerend materiaal
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
- O-ringen en afdichtingen worden niet beschadigd
- Additief kan na gebruik in het airconditioningcircuit blijven
Voldoet aan SAE J2297-normen voor R134a, PAG-olie en esterolie
Compatibel met PAG-olie
Vuladapter art. nr. 0764000114 uitsluitend te gebruiken met een 134a-koppeling.
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Vooraf testen noodzakelijk. Tijdens gebruik technische gegevensblad en specificaties van de geldende voorschriften naleven.
Kan als preventieve maatregel worden gebruikt om slechte afdichtingen en lekkages in R134a airconditioningsystemen op te sporen. Kan ook worden gebruikt in systemen met elektrische compressors.
Zie overzicht/instructies betreffende het gebruik van lekdetectie-additief die bij het product worden geleverd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!