Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
7-polige stekker 24 V met extra trekontlasting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Markering van contacten conform ISO 1185 of ISO 3731
- Contact nr. 1/31 als bus of pen voorkomt verwisseling van N- en S-uitvoering
- Tules zijn geschikt voor kabels met 9,5 mm² diameter
- Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2 kabel), 16 A (met 1,5 mm2 kabel)
Voor aansluiting van contactdozen van de trekker op contactdozen van de aanhanger of oplegger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!