Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
7-polige stekker 12 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

7-polige stekker 12 V

Schroefverbinding met rubberen afdichting biedt bescherming tegen spatwater en vuil

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Een schroefverbinding is geschikt voor kabels met een diameter van 9,2 mm tot 11,5 mm



Aluminium uitvoering met trekontlasting



7-polig systeem:


  • De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos

  • Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting

  • Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C

  • Markering van contacten voldoet aan ISO1724

  • Stroomsterkte: Max. 25 A (met 2,5 mm2 kabel)

Voldoet aan ISO 1724 (N-uitvoering)