Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
7-polige stekker 12 V
Schroefverbinding met rubberen afdichting biedt bescherming tegen spatwater en vuil
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een schroefverbinding is geschikt voor kabels met een diameter van 9,2 mm tot 11,5 mm
Aluminium uitvoering met trekontlasting
7-polig systeem:
- De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos
- Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting
- Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C
- Markering van contacten voldoet aan ISO1724
- Stroomsterkte: Max. 25 A (met 2,5 mm2 kabel)
Voldoet aan ISO 1724 (N-uitvoering)
Gemonteerd op aanhanger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!