Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
7-polige aansluiting 12 V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

7-polige aansluiting 12 V Met uitschakelcontact voor mistlicht achter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Mistlicht achter van de trekker wordt uitgeschakeld wanneer een trekker wordt aangekoppeld



7-polig systeem:


  • De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos

  • Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting

  • Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C

  • Markering van contacten voldoet aan ISO1724

  • Stroomsterkte: Max. 25 A (met 2,5 mm2 kabel)

Voldoet aan ISO 1724 (N-uitvoering)