Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
7-polige aansluiting 12 V met uitschakelcontact voor mistlicht achter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mistlicht achter van de trekker wordt uitgeschakeld wanneer een trekker wordt aangekoppeld
7-polig systeem:
- De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos
- Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting
- Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C
- Markering van contacten voldoet aan ISO1724
- Stroomsterkte: Max. 25 A (met 2,5 mm2 kabel)
Voldoet aan ISO 1724 (N-uitvoering)
Gemonteerd op trekker
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!