Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Adapterset 6-in-2, professioneel 2-delig
Met deze set kunt u bijvoorbeeld eenvoudig doppen bevestigen op gereedschappen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2 in plaats van 6 adapters
Een verplaatsbare vierkante buspen past naar behoefte op adapters en vervangt aldus standaardadapters. U kunt deze gebruiken voor zowel verkleining als vergroting
Leveringsomvang:
- 1x maat 1: 1/4 inch naar 3/8 inch, lengte: 50 mm
- 1x maat 2: 3/8 inch naar 1/2 inch, lengte: 65 mm
- Wanneer gecombineerd, 1/4 inch naar 1/2 inch ook mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!