Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
4D klemkoppeling en insteladapter
Herontworpen klemkoppeling en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Borginrichting aan de voorzijde met geïntegreerde diepte-instelling
- Nauwkeuriger hoogte- en neigingsverstelling
- Duidelijke symbolen voor eenvoudige identificatie van de afstelrichting
- Breder toepassingsgebied door een smallere constructie van de voorste borginrichting: Kan worden gebruikt vanaf kastbinnenbreedte 182 mm
- Zeer goede stabiliteit: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg
Diepteverstelling kan alleen worden gebruikt met Dynapro soft-close.
Met Dynapro Tipmatic en Dynapro Tipmatic soft-close is diepteverstelling al geïntegreerd in de Tipmatic-eenheid en de diepte mag niet worden ingesteld via de klemkoppeling.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!