Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
4-in-1 afdichtmiddel voor natuursteen

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

4-in-1 afdichtmiddel voor natuursteen

Veelzijdig: siliconenkit dat geschikt is voor natuursteen voor gebruik binnen en buiten, kan ook worden gebruikt in gebieden waar voedsel wordt verwerkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • MEKO-vrij voor lage emissie en geurarm

  • Geschikt voor het aanbrengen op gelaagd glas

  • Permanent elastisch na uitharding

  • Zeer gemakkelijk glad te maken en te hanteren

  • Niet-corrosief en daarom geschikt voor veel alkalische en metalen oppervlakken

  • Compatibel met natuursteen conform ISO 16938-1

  • Bevat fungicide - het afdichtingsmiddel beschermt zichzelf tegen schimmel en algen

  • Onze producten met het EMICODE-label zijn emissiearm of bevatten slechts een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen. Het classificatiesysteem voor het EMICODE-label certificeert de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten op basis van strenge emissienormen van erkende instituten.
Opmerking
  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende luchtuitwisseling

  • Vermijd contact met bitumen, teer of materialen die weekmakers uitstoten, zoals EPDM, APTK, NEOPREEN, butyl, isolerende coatings en schuim, omdat dit incompatibiliteit kan veroorzaken

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
  • Brandgedrag conform EN 13501: Klasse E

  • EN 15651 - 1/2/3/4 Afdichtmiddelen voor gevelelementen/beglazing/sanitaire voegen/ looppaden

  • VDI 6022 'Kwaliteit kamerventilatie, kamerlucht'

  • ISEGA-getest voor gebieden waar voedsel wordt bereid

  • EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm - Het EMICODE-classificatiesysteem certificeert de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.