Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3-in-1-polijstschijf
Driedelige polijstschijf voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De polijstschijf bestaat uit drie polijstschijven die aan elkaar zijn bevestigd met klittenband, waardoor al onze polijstpads en lamsvellen van verschillende afmetingen (90 mm, 145 mm en 170 mm) kunnen worden gebruikt met slechts één polijstschijf.
Spaart tijd:
de benodigde polijstschijf kan snel worden gewisseld. Verwijderen en bevestigen van schijven van verschillende afmetingen met klittenbandbevestiging is niet meer nodig.
Centrale perforatie:
door het centrale boorgat in onze polijstpads kunnen deze snel en eenvoudig worden gecentreerd
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist. Bij het gebruik van het product moeten zowel de technische datasheet als de specificaties van de toepasselijke regelgeving in acht worden genomen.
Driedelige polijstschijf voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging. De polijstschijf kan worden gebruikt met alle standaard draaiende en oscillerende polijstmachines met M14 opnameschroefdraad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!