Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape 5952
Dubbelzijdig kleefband van gesloten-cel-acrylaat hechtmiddel, zeer goed aanpasbaar aan het te lijmen oppervlak. Hecht volledige oppervlakken zonder klemmen, ongeacht of ze glad of gestructureerd zijn.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en gemakkelijke hechting en sterke en langdurige duurzaamheid
- Hecht zich aan een breed scala aan materialen, waaronder poedercoatings en ruwe/ongelijke oppervlakken
- Uitstekende onmiddellijk werkende hechting, wat het productieproces vereenvoudigt omdat componenten direct na montage verder kunnen worden verwerkt
- Zeer groot aanpassingsvermogen (uitstekende spanningsontlasting, nivelleert lichte oppervlakteruwheid)
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, UV en oplosmiddelen
- Trillingsdemping
- Uitstekende afdichtingswerking
- Spanningsvrije hechting van verschillende materialen, absorbeert krachten
- Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en van elkaar verschillende materialen mogelijk
- Vrijwel onzichtbare bevestiging zorgt voor een glad oppervlak
- Geschikt voor binnen en buiten
Ideaal voor diverse laag-energetische oppervlakken, oppervlakken met poedercoating, kunststoffen (met uitzondering van zacht PVC) of glas. Het gebruik van primers kan in veel toepassingen achterwege blijven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!