Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3D-scharnier, diameter 16 mm
In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 2-componentenscharnier
- Afstelling vanaf de voorzijde
- Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 4)
Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.
Voor zachte en lichte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boorbit met een diameter van 6,8 mm gebruiken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!