Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Klemkoppeling en insteladapter voor dubbele unit
Twee laden met één doorlopende voorzijde kunnen worden geopend met Dynapro Tipmatic soft-close
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Mogelijkheid om brede greeploze frontdelen te implementeren met mechanisch openingssysteem
- Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang
- Afstelling zonder gereedschap
Min. kastbreedte: 1000 mm, max. kastbreedte: 2200 mm
Max. draagvermogen dubbele lade: 40 kg
Alleen de Dynapro-geleiders op de buitenwanden van de dubbele unit zijn uitgerust met een Tipmatic soft-close-unit en activator
Voor de Dynapro-geleiders op de binnenwanden van de dubbele unit moet de soft-close-unit worden verwijderd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!