Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3D klemkoppeling en insteladapter Dynapro-geleider
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gereedschapsloze, geïntegreerde 3-dimensionale verstelling
- Kan worden gebruikt vanaf bruikbare tussenruimte van 224 mm
- Uiterst stabiel: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!