Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
3-polige stekker 6 V - 24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

3-polige stekker 6 V - 24 V
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
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C

  • Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2-aderig), 16 A (met 1,5 mm2-aderig)

  • Schroefbaar contact bestand tegen hogere trekbelastingen

  • De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos

  • Met extra trekontlasting