Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Multidopsleutel 3/8 inch Assortiment met 22 stuks

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multidopsleutel 3/8 inch Assortiment met 22 stuks

Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, met multidopsleutels, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
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
Praktisch, 22-delig assortiment multidopsleutels in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: Multidopsleutel voor vijf verschillende aandrijvingen


  • Elk van de korte dopsleutels met een twaalfkant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen

  • Het assortiment omvat 18 sleutelwijdtes van 6 tot 22 mm

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Krachtige, efficiënte bevestiging


  • Met behulp van de starre verlengstukken wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk

  • Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid

  • De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag