Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
3/8 inch dopsleutels Assortiment met 16 stuks
3/8 inch dopsleutels Assortiment met 16 stuks - 1
3/8 inch dopsleutels Assortiment met 16 stuks - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

3/8 inch dopsleutels Assortiment met 16 stuks

ZEBRA® -gereedschap van professionele kwaliteit, in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Compact basisassortiment van 16 stuks in een stevige metalen doos


  • Dit assortiment omvat een praktische set basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Bijpassende dopsleutels voor de meest gebruikte schroeven


  • Het 3/8-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met een sleutelwijdte van 8 tot 19 mm

  • Bij deze grootte is de hefboomwerking groter dan bij de 1/4 inch gereedschappen, maar de vorm is compacter dan bij de 1/2 inch varianten


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • Het starre verlengstuk kan worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid

  • De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag