Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accessoires voor de Vionaro V8 Sets voor H72/H89/H121 en H200/H250/Crystal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dezelfde frontbevestiging voor alle framehoogtes
- Gereedschapsloze frontbevestiging en -verwijdering
- Frontbevestiging met voorgemonteerde expansieankers (diameter 5 mm x 13 mm) en bevestigingsschroeven
- Dezelfde voorste stabilisator voor H200/H250/Crystal dia. 5 mm x 13 mm
- Set voor H72/H89/H121 bevat 1 paar vergrendelingen aan de voorzijde, 1 paar merkklemmen en 1 paar frontbevestigingen
- Set voor H200/H250/Crystal omvat 1 paar vergrendelingen aan de voorzijde, 1 paar merkklemmen, 1 paar frontbevestigingen en 1 paar frontstabilisatoren
- Hoogteverstelling via vergrendeling aan de voorzijde +2,5 mm/-1 mm
- Frontvergrendeling zijdelingse verstelling +/-1 mm
- Boor de bevestigingspunten voor de frontvergrendeling aan de onderkant van de lade met behulp van boormal art.nr. F146 133 145
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!