Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zachtsoldeervervanging in 2 componenten
Zeer sterke 2C-carrosserieplamuur op basis van epoxyhars, geschikt voor koude toepassingen als loodvrij alternatief voor hardsolderen met tin.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alternatief voor hardsolderen
Geen open vuur nodig
Tijdbesparend
Geen demontage van airbags, plastic onderdelen, textiel, tank etc.
Geen schade aan gelakte oppervlakken, afdichting van holten en afdichting van naden
- Goede hechting aan aluminium, ijzer en staal
- Overschilderbaar
- Schuren met weinig stofvorming
- Optimale buigsterkte
- Bestand tegen benzine, diesel en verdunde zuren
- Krimpt niet
- Loodvrij
Aanbevolen verwerkingstemperatuur 15 - 30 °C. Geschikt voor gebruik met alle in de handel verkrijgbare kitpistolen van 310 ml (mechanisch/elektrisch/perslucht). Vanwege de hoge viscositeit, raden we het gebruik van accukitpistolen of persluchtpistolen aan.
Voor werkzaamheden aan metalen oppervlakken aan carrosserieën, met name voor het modelleren en bijwerken van reparatieplaatsen.
Reinig en schuur het te behandelen gebied grondig. Verwijder alle oude, niet uitgeharde laklagen en primer. Druk vóór gebruik op de cartridge totdat beide onderdelen gelijkmatig worden uitgestoten. Bevestig vervolgens de menger en gooi de eerste 3 cm van de rups weg. Een materiaal dat in de juiste verhouding wordt gemengd heeft een uniforme grijze kleur, en is romig en glanzend. Breng nu de harshoudende zachtsoldeervervanging in 2 componenten aan en verdeel deze naar buiten met een spatel, te beginnen vanuit het beschadigde gebied. Klaar om te worden geschuurd - met minimale stofontwikkeling - 2,5 uur bij 23 °C (of ongeveer 20 minuten bij 45 °C).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!