Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componenten-schuimpistool PURlogic® Twinpress
Voor het aanbrengen van 2-componentenschuim, 2 x 110 ml
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische en uitgebalanceerde handgreep
- Maakt het pistool gemakkelijk te hanteren
- Kan met één hand worden ontgrendeld
Hoge transmissie
- Dankzij de uitbreekkracht van 500 kg kunt u rustig en moeiteloos werken
- De dubbele overbrenging verdeelt de handbedieningskracht optimaal over beide duwstangen
Snelle decompressie
- Antidripfunctie voorkomt dat materiaal uit de verpakking loopt
- Snap-fit-functie biedt meer grip en voorkomt dat de cartridge uit het lijmpistool schuift of valt
Voor het aanbrengen van 2-componentenschuim, 2 x 110 ml
- Ergonomische en uitgebalanceerde handgreep
- Maakt het pistool gemakkelijker te hanteren
- Kan met één hand worden ontgrendeld
- Hoge transmissie
- Dankzij de uitbreekkracht van 500kg kunt u rustig en moeiteloos werken
- De dubbele overbrenging verdeelt de handbedieningskracht over beide duwstangen voor optimaal effect, snelkoppeling
- Antidripfunctie voorkomt dat materiaal uit de verpakking loopt
- Snap-fit-functie biedt meer grip en voorkomt dat de cartridge uit het lijmpistool schuift of valt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!