Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten
2C-patroonschuim voor stevige montage van deurkozijnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eindbelasting wordt zeer snel bereikt
Verlaagt de verspreidingstijd tot 60 minuten en bespaart zo tijd en geld
Goede hechteigenschappen
Goede hechting op vrijwel alle ondergronden in de bouw
Vormvast schuim
Aandrukken niet nodig wanneer de verspreidingstijd is bereikt
Geteste productkenmerken
- Geluidsisolatie van voegen. Verlaagt het geluidsniveau bij RST,w = 61 dB volgens DIN 52210
- Thermische geleidbaarheid. Verlaagt warmteverliezen met 0,035 W/(mK) volgens DIN 52612
- Luchtdoorlatendheid. Voorkomt tocht, op basis van DIN 18055/EN 42
- Waterdampdoorlating. Getest volgens EN ISO 12572
- Energiebesparing volgens EnE (Duitse energiebesparingsverordening). Verwarmingskostenbesparingen van 9 %, op basis van DIN 18055/EN 42
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1
- EMICODE-gecertificeerd
Fijncellige en uniforme schuimstructuur
Bevat geen siliconen en oplosmiddelen
Bestand tegen veroudering
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. De verspreidingstijd kan op vochtige bouwondergronden aanzienlijk toenemen. Bij 2-componentenschuim hoeft geen vocht te worden toegevoegd (ondergronden natmaken).
| Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat | |||||||||||||||||
| Technische kenmerken | Belangrijkste toepassingsgebied | ||||||||||||||||
| Würth-product Art.nr. | Vrij expanderend schuim tot … | Kleefvrij bij +20°C na … min | Kan worden gesneden na … min | Kan worden verdeeld na … min (uitharding) | Kan worden verwerkt (ondergrond/omgeving) bij … °C | Kan worden verwerkt (temperatuur bus) bij … °C | UV-bestendig | Bouwmateriaalklasse conform DIN 4102 | Thermische afdichting tussen raamkozijn en muur | Geluidsisolatie voor raamvoegen | Geluidsisolatie in deurkozijnen | Bevestiging en vullen van deurkozijnen | Vullen, afdichten en isoleren van holten | Afdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementen | Vullen van openingen voor leidingen | Bevestigen van bad en douchebak | Trappen lijmen |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | -15 | 0 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Kurkgranulaatdispersie 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = niet geschikt ⎷ = geschikt | |||||||||||||||||
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor hoogwaardige en stevige montage van houten en stalen deurkozijnen, vensterbankverbindingen*, voor het vullen van grotere holtes, zoals dakspanten, vulling voor bad- en douchekuipen en model- en sjabloonbouw.
* Moet tegen drukbelasting worden beschermd met een voldoende ondersteunende belasting.
Hecht aan beton, steen, hard PVC en hout.
Dek de ondergronden naast het werkgebied af voordat u met de werkzaamheden begint. Schroef de bijgeleverde adapterbuis op het ventiel. Draai de binnenkant van de rode draaischijf 5 keer naar rechts. Hierdoor wordt onderdeel B geopend. Schud de bus, met het ventiel omlaag gericht, ca. 20 keer grondig heen en weer zodat de inhoud van de bus gemengd wordt en de schuimkwaliteit geoptimaliseerd wordt. Het schuim moet een effen limoengroene kleur hebben. Schud de bus opnieuw als dit niet het geval is.
Houten deur- en raamkozijnen:
Voor montage van deur- en raamkozijnen moeten de bouwdelen worden uitgelijnd en vastgezet volgens de meest recente normen. Gebruik spreiders voor deurkozijnen. Breng vervolgens het schuim aan de linker- en rechterkant op drie punten aan. Vul de voegen en holtes slechts voor 50% met schuim, want het schuim zet uit.
Stalen deurkozijnen:
Stalen deurkozijnen moeten volledig worden vastgezet met schuim en ook mechanisch worden vastgezet. Snijd overtollig, volledig uitgehard schuim weg met een mes. Verwijder schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, artikelnr. 0892 160.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!