Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Methylmethacrylaatlijm MAK 38

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Methylmethacrylaatlijm MAK 38

2-componenten constructielijm voor het onderling verlijmen van metaal, composietmaterialen en diverse kunststoffen
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
2-componenten constructielijm voor het onderling verlijmen van metaal, composietmaterialen en diverse kunststoffen

Hecht aan een groot aantal verschillende materialen


Lijmt een groot aantal oppervlakken



Voor veel metalen ondergronden is geen primer nodig


Metalen kunnen snel worden gelijmd aangezien voorbehandeling niet nodig is.



Hoge sterkte


Uitstekend bestand tegen materiaalmoeheid en inslag.



Uitstekend bestand tegen allerlei soorten middelen


Bestand tegen water, vocht, benzine, diesel en motorolie.



Uitstekende thermische stabiliteit


  • Langdurige betrouwbare hechting voor een groot aantal toepassingen tot +125 °C

  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +230 °C voor korte perioden, geschikt voor poedercoatings


Overbrugging van tussenruimten tot 15 mm



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen

Bewijs van prestaties

ISEGA:


Kan worden gebruikt in voedselgerelateerde gebieden, bijvoorbeeld voor het lijmen van onderdelen van kunststof en metalen in gebieden waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen. Onderdelen die met de lijm zijn gemaakt, mogen worden gebruikt waar deze direct in contact komen met voedsel, voor zover dat de lijm betreft, zolang de lijm voldoende is uitgehard. Vrijstellingscertificaat nr.: 46630 U18

Opmerking
  • Niet geschikt voor permanent gebruik in zeer geconcentreerde zuren en basen of agressieve organische oplossingen, zoals tolueen, ketonen en esters.

  • PMMA mag alleen worden verlijmd als er geen spanning op staat; anders zullen er waarschijnlijk spanningsscheuren optreden

  • Beschermen tegen vorst.

ISEGA:


Kan worden gebruikt in voedselgerelateerde gebieden, bijvoorbeeld voor het lijmen van onderdelen van kunststof en metalen in gebieden waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen. Onderdelen die met de lijm zijn gemaakt, mogen worden gebruikt waar deze direct in contact komen met voedsel, voor zover dat de lijm betreft, zolang de lijm voldoende is uitgehard. Vrijstellingscertificaat nr.: 46630 U18

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.